5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917

PKG画像

5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917
5001SS-MC-4N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303917

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90枚×24パッド)ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライム注文コード53303917品番5001SS-MC-4N
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強粘着タイプのポスト・イット付箋です。
プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!
カラフルな混色セットです。

仕様強粘着種別ふせん形状短冊ピンク/ポジティブリィピンク/イエロー/アシッドライムシリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 事務所で使用

色がしっかりしているため、区別がつけやすくさすがブランドものだと思った。使い捨てにするのが勿体なくて、粘着力があるものは再度使用。

2025-12-18
用途: 書類に
株式会社 田中商事その他業種

強粘着ということで購入しましたが、普通の粘着力しかありません。まだ一色しか使ってませんが、他社で購入していた強粘着と比べても全然違います。これなら買わなきゃよかったです。

2025-06-28
用途: 事務など
鉱業

黒!ブラック!が良いです。。あまり無い色なので目立ちます。白インク PILOT Juice up 04( 注文コード 28622765 )と相性が良くおすすめです。
75x50㎜も使ってますが 黒のみのパックがあれば…嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 53303524
2025-07-05
用途: 仕事に
その他業種

ふせんは貼ってもつかないものがあったりするので、
強粘着ということで購入しました。
しっかり貼れて、しっかり剥がせました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする