BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188

BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188
BE023BK 文具エプロンバッグ クツワ 53304188

文具エプロンバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード53304188品番BE023BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

働く人のための文具エプロンバッグ
コンパクトに収納できるミニタイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄ブラック質量(g)72タイプミニ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×145×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする