曜日別特売
BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206

BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206
BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206
BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206
BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206
BE023BL 文具エプロンバッグ クツワ 53304206

文具エプロンバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53304206品番BE023BL
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

働く人のための文具エプロンバッグ
コンパクトに収納できるミニタイプ
シーンや用途に合わせて3つの付け方で使えます。
ベルトに通して、カラビナに吊るして、別売ベルトで斜め掛け

材質本体:ポリエステル、PVC、ベルトループ:PP、カラビナ:アルミニウム、鉄ブルー質量(g)72タイプミニ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×145×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする