クツワ
クツワの バッグ・キャップ
クツワの バッグ
クツワの ボディバッグ
文具エプロンバッグ用ベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53304319
品番
BE027BK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
組み合わせて使える便利な文具エプロンバッグ専用ベルト
しなやかで丈夫なテープ素材を使用
材質
PP、POM、亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
57
タイプ
ベルト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
740×25×8
ベルト長さ(cm)
65〜120