曜日別特売
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915

 

N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915
N2720-10 オープンリングノート リヒトラブ 53304915

オープンリングノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊サイズメモパープル注文コード53304915品番N2720-10
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ルーズリーフみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノート。

用途とじ具が開くのでリーフの差替えが可能。とじ具は表紙の色に合わせた色透明。360°折り返して使えるので省スペースで使いやすい。ロゴはどんな持ち物にも合わせやすい空押し加工。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙寸法(mm)72×12×125パープルサイズメモ収納枚数リーフ40枚穴数8穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする