曜日別特売
345350004 キャンディ 1(18~) ペダル CRANK BROTHERS 53305833

キャンディ 1(18~) ペダル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
キャンディ
内容量1ペア注文コード53305833品番345350004
参考基準価格(税別)¥10,364販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

キャンディ材質本体:ワンピースコンポジット樹脂、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ仕様リリースアングル:15度、20度寸法(mm)Qファクター:52質量(g)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする