曜日別特売
355240001 ジェム S MIDNIGHT CRANK BROTHERS 53306129

ジェム S MIDNIGHT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード53306129品番355240001
参考基準価格(税別)¥3,973販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。
ロックレバーで確実な固定。
内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。
フレーム取付ブラケット付属。
エアーボリューム切り替えスイッチ付。

適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする