343690003 Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) DEDA ELEMENTI 53306506

Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
BOB
直径(Φmm)シートポスト:27.2、コラム径:28.6
シートポスト:27.2、コラム径:28.6
シートポスト:31.6、コラム径:28.6
内容量1本注文コード53306506品番343690003
参考基準価格(税別)¥11,636販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。

寸法(mm)セットバック:12材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350BOB直径(Φmm)シートポスト:27.2、コラム径:28.6質量(g)259(31.6mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする