344680004 トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53307389

344680004 トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53307389
344680004 トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53307389

トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)120
内容量1個注文コード53307389品番344680004
参考基準価格(税別)¥21,636販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質マテリアル:3Dフォージド 2014アルミニウム全長(mm)120マットブラック質量(g)136(110mm)クランプ径(Φmm)35アングル(°)82コラム直径(Φmm)28.6
注意
※クランプ径35mmのハンドルバーと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする