333620004 Zero 1 シュレッドレスステム (31.7) ブラック(17~ DEDA ELEMENTI 53307459

Zero 1 シュレッドレスステム (31.7) ブラック(17~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)100
内容量1個注文コード53307459品番333620004
参考基準価格(税別)¥6,909販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エアロデザインを取り入れ、コストパフォーマンスにも優れたステム。
形状がエアロシェイプとなりました。むろんステムと言えども空力を追求するのは当然のことですが、最近増えつつあるエアロ形状のフレームと相性抜群です。空力を重視したフレームが「エアロっぽくない」ステムを装着すれば画竜点睛を欠きますので、そんな場合でも zero1ステムはオススメ。新しくなったロゴのデザインも必見です。
zero シリーズのステムとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

全長(mm)100質量(g)145(110mm)材質6061アルミ合金クランプハンドルクランプ:31.7mm、フォーククランプ:1-1/8インチ(28.6mm)角度(°)82高さ(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする