343700007 Zero 100 (82°) ステム (31.7)(18~) DEDA ELEMENTI 53307784

Zero 100 (82°) ステム (31.7)(18~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
BOB
全長(mm)80
内容量1個注文コード53307784品番343700007
参考基準価格(税別)¥13,909販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質3Dフォージド 2014アルミニウムアングル(°)82クランプ径(Φmm)31.7コラム直径(Φmm)28.6質量(g)126(110mm)BOB全長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする