353290003 スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) DEDA ELEMENTI 53307933

スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
POB
全長(mm)110
内容量1個注文コード53307933品番353290003
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。

材質2014アルミ/クロモリボルト角度(°)82クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm)ドロップ寸法(mm)36質量(g)140(110mm)POB全長(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする