1003160006 スーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) DEDA ELEMENTI 53308037

スーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)130
内容量1個注文コード53308037品番1003160006
参考基準価格(税別)¥24,818販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨

材質7050アルミニウム材質(ボルト)チタンPVDアングル(°)82寸法(Φmm)31.7サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8 (28.6mm)質量(g)115(110mm)ブラック全長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする