353240001 PISTA(70°) ステム (31.7) DEDA ELEMENTI 53308134

PISTA(70°) ステム (31.7)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)90
内容量1個注文コード53308134品番353240001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,909

トラックレースに最適なステムです。
70°の角度を持つ3D鍛造 2014アルミニウムのステムは世界中の最高のトラックレーサーの為のものです。

材質3D鍛造 2014アルミニウム全長(mm)90質量(g)126(110mm)ねじCrMo角度(°)70サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8(28.6mm)クランプ径(Φmm)31.7クランプ高さ(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする