355340002 GRAVEL 100 ドロップバー (31.7) DEDA ELEMENTI 53308213

355340002 GRAVEL 100 ドロップバー (31.7) DEDA ELEMENTI 53308213
355340002 GRAVEL 100 ドロップバー (31.7) DEDA ELEMENTI 53308213
355340002 GRAVEL 100 ドロップバー (31.7) DEDA ELEMENTI 53308213

GRAVEL 100 ドロップバー (31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308213品番355340002
参考基準価格(税別)¥19,636販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

GRAVEL100ハンドルバーは、悪路のシクロクロスやグラベル&アドベンチャーライドに最適な12°のフレアアングルを持ったハンドルバーです。
GRAVEL100は、DedaELEMENTIのベストセラーZERO100ハンドルバーから進化したモデルです。
RHM形状の短めのリーチと12°のフレアアングルは、オーソドックスな位置にブレーキレバーとシフターを配置することが可能で通常の感触を損なうことなく、下ハンを握った際のスタビリティを向上させます。また僅かに扁平させたトップ部分は人間工学的で快適な握りを実現した設計です。

材質トリプルバテッド 7075アルミニウム質量(g)260(420mm)寸法RHMハンドル幅(mm)420アングル(°)フレア:12°リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする