1003560008 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308335

1003560008 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308335
1003560008 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308335
1003560008 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308335

スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308335品番1003560008
参考基準価格(税別)¥38,273販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。

材質UDカーボン形状RHM(Rapid Hand Movement)ホワイト質量(g)215寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする