1003560001 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308353

1003560001 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308353
1003560001 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308353
1003560001 スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308353

スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
POB
ハンドル幅(mm)400
内容量1個注文コード53308353品番1003560001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,273

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。

材質UDカーボン形状RHM(Rapid Hand Movement)POB質量(g)215寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7ハンドル幅(mm)400リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする