1003640004 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308448

1003640004 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308448
1003640004 スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308448

スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
TEAM
ハンドル幅(mm)400
内容量1個注文コード53308448品番1003640004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。

材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)TEAM質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7ハンドル幅(mm)400リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする