DEDA ELEMENTI
スーパーレジェラ RHM カーボンバー(35mm)(18~)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)
420
420
440
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53308518
品番
344660001
参考基準価格(税別)
¥46,909
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状
ディープ
色
ブラック
質量(g)
258(42)
クランプ径(Φmm)
31.7
ハンドル幅(mm)
420
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
145