344670001 M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53308536

344670001 M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53308536
344670001 M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18~) DEDA ELEMENTI 53308536

M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308536品番344670001
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質7050アルミニウム形状RHMマットブラック質量(g)278(420mm)クランプ径(Φmm)35ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
注意
※実際はもう少し明るめの色です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする