333630003 ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック DEDA ELEMENTI 53308579

ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308579品番333630003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。
zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

質量(g)304(420mm)材質6061アルミ合金ドロップ寸法(mm)130リーチ寸法(mm)75ブラックハンドル幅(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする