333630007 ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック DEDA ELEMENTI 53308588

ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308588品番333630007
参考基準価格(税別)¥5,727販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。
zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

質量(g)304(420mm)材質6061アルミ合金ドロップ寸法(mm)130リーチ寸法(mm)75ブラックオンブラックハンドル幅(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする