337220002 スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm) DEDA ELEMENTI 53308633

スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)440
内容量1個注文コード53308633品番337220002
参考基準価格(税別)¥51,455販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ハイエンドモデルの超軽量カーボンバー"スーパーレジェラ"
DEDA定番のRHM形状(ラピッド・ハンドル・ムーブメント)により、ハンドルポジションの移動が迅速かつスムーズに行えます。
127mmのショートドロップにより、従来型ハンドルと比較してステムも長く出すことが可能です。

材質HR40 UDカーボンリーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130質量(g)180(42cm)ハンドル幅(mm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする