DEDA ELEMENTI
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラック
BOB
ブラック
ハンドル幅(mm)
440
380
400
420
440
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53308694
品番
343710004
参考基準価格(税別)
¥17,182
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状
RHM
色
ブラック
質量(g)
248(420mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
ハンドル幅(mm)
440
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130