曜日別特売
343710007 Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM DEDA ELEMENTI 53308719

Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
BOB
ハンドル幅(mm)420
内容量1個注文コード53308719品番343710007
参考基準価格(税別)¥17,182販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状RHMBOB質量(g)248(420mm)クランプ径(Φmm)31.7ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする