DEDA ELEMENTI
Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53308737
品番
254400005
参考基準価格(税別)
¥5,636
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質
6061-T6 アルミ
形状
シャロー
色
シルバーポリッシュ
質量(g)
320(420mm)
クランプ径(Φmm)
26
ハンドル幅(mm)
(外-外):420、440
リーチ寸法(mm)
80
ドロップ寸法(mm)
134