343710012 Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)ディープ DEDA ELEMENTI 53308746

Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)ディープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)440
内容量1個注文コード53308746品番343710012
参考基準価格(税別)¥15,636販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状ディープブラック質量(g)258(42)クランプ径(Φmm)31.7ハンドル幅(mm)440リーチ寸法(mm)95ドロップ寸法(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする