254400004 Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0)シャロー DEDA ELEMENTI 53308807

Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0)シャロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53308807品番254400004
参考基準価格(税別)¥5,636販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。

材質6061-T6 アルミ形状シャロー寸法(mm)ドロップ:134シルバーポリッシュ質量(g)320(420mm)クランプ径(Φmm)26ハンドル幅(mm)420リーチ寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする