343710010 Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)シャロー DEDA ELEMENTI 53308843

Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)シャロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53308843品番343710010
参考基準価格(税別)¥17,182販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状シャロ―ブラック質量(g)252(420mm)クランプ径(Φmm)31.7ハンドル幅(mm)440リーチ寸法(mm)80ドロップ寸法(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする