353220001 CRONONERO LOW RIDER(31.7) DEDA ELEMENTI 53308913

CRONONERO LOW RIDER(31.7)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ハンドル幅(mm)400
内容量1個注文コード53308913品番353220001
参考基準価格(税別)¥8,818販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

標準的なフラットライダーエアロバーより60mm低いポジション。
エアロトップセクションを備えた6061アロイシリーズ。
クランプ直径31.7mmのステムを使用してください。
ハンドルバー形状:ローライダーエアロバー

材質6061アルミニウム寸法(mm)ウィングドロップ:60質量(g)279クランプ径(Φmm)31.7ハンドル幅(mm)400
注意
※本製品は Deda Elementi製 カーボンハンドルバーとの組み合わせでお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする