TANAX(タナックス)[バイク用品]
シャークミラー5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53315957
品番
NA-012
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ハンドルマウントミラー
用途
バイク用バックミラー
材質
スチール+アルミ(ステンレスボルト使用)
色
ブラック
タイプ
シルバー鏡
ねじ径(mm)
正・逆ネジ:10
注意
※ナット、ネジは緩めすぎないようにご注意ください。