曜日別特売
MM75-45445-RBK スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 53317024

MM75-45445-RBK スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 53317024
MM75-45445-RBK スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 53317024
MM75-45445-RBK スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス) 53317024

スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本主な適合車種いすゞ、三菱、軽トラ、マツダタイタンダッシュ用注文コード53317024品番MM75-45445-RBK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スパイラルシフトノブ 300mm 変換アダプター付き。
シフトノブ全長:約300mm
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!

レッド/ブラック全長(mm)300口径(mm)12×1.25主な適合車種いすゞ、三菱、軽トラ、マツダタイタンダッシュ用材質付属アダプター、10×1.25、8×1.25付属品いすゞ 三菱 軽トラ マツダ タイタンダッシュ 用ステッカー、8mm×1.25mm、10mm×1.25mm口径のアダプター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする