CDU25-10D-M9NA-XB24 CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り SMC 53320340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動形注文コード53320340品番CDU25-10D-M9NA-XB24
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)10最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ケ付ポートねじの種類M5x0.8オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
関連資料:カタログ(0.8MB)
注意
※磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする