村上被服
HOOH ベスト V8300 (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
53320488
品番
V8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
67
裾廻り(cm)
84
生地性能
裏チタンコーティング(風もれ防止)