V8300 HOOH ベスト V8300 (服のみ) 村上被服 53320698

HOOH ベスト V8300 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
カモフラホワイト
内容量1着注文コード53320698品番V8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。

カモフラホワイトサイズL混率(%)ポリエステル100仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン胸囲(cm)122肩幅(cm)46着丈(cm)67裾廻り(cm)84生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53320488
2021-07-26
用途: トラックの荷積み時
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期絶対必要ですが、首の後ろにあたるところが硬いのが気になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする