村上被服
HOOH ベスト V8300 (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
4L
8L
6L
3L
色
カモフラホワイト
ネイビー
シルバーグレー
カモフラホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53320725
品番
V8300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
色
カモフラホワイト
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
99
生地性能
裏チタンコーティング(風もれ防止)