※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
ストローク(mm)
40
20
25
30
40
5
10
15
50
チューブ内径(Φmm)
32
32
6
25
16
20
10
ポートねじの種類
G1/8
Rc1/8
NPT1/8
G1/8
M5×0.8
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53321444
品番
CU32TF-40D-XB24
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G1/8
オーダーメイド仕様
寿命向上シリンダ
関連資料:
カタログ(0.8MB)
注意
※磁石・オートスイッチ無し