※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
注文コード
53322300
品番
CDU6-20D-M9PS-XB24
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
2698
種類から選べます
他の種類を見る
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
ストローク(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
6
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ケ付
ポートねじの種類
M5x0.8
オーダーメイド仕様
寿命向上シリンダ
関連資料:
カタログ(0.8MB)
注意
※磁石内蔵