曜日別特売
385 HOOH 消臭コンプレッション 385 村上被服 53322335

385 HOOH 消臭コンプレッション 385 村上被服 53322335
385 HOOH 消臭コンプレッション 385 村上被服 53322335

HOOH 消臭コンプレッション 385

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード53322335品番385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気になる臭いもこれ一枚でシャットアウト。
Wダブル消臭効果
全面消臭糸+臭いの気になる脇、首回り消臭テープ付のダブル効果
4大悪臭全て減少
イソ吉草酸(汗の臭い)、ノネナール(加齢臭)、アンモニア、酢酸(すっぱい臭い)

ブラック×ボタニカルネイビーサイズ6L仕様消臭、UVカット胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10着丈(cm)76ボタニカル裾廻り(cm)114裄丈(cm)86生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53322308
2020-07-02
用途:
建設業・工事業

今まで色々ストレッチシャツを試してきましたが自分としてはフィット感はサイズにあった感じがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする