商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)90注文コード53322367品番CDRA1BS63-90C-F5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は揺動角度・寸法・クッションなど39種類から選べます他の種類を見る ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)