曜日別特売
CDRA1FS100-180CZ-M9BWV ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMC 53326393

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(180)180寸法(mm)100クッション(C)エア注文コード53326393品番CDRA1FS100-180CZ-M9BWV
参考基準価格(税別)¥82,390販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

揺動角度(°)(180)180寸法(mm)100クッション(C)エアリード線(m)(-)0.5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵ポートねじの種類(-)Rc3/8オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-)2ヶ付軸形式(S)片軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする