曜日別特売
TV-MS140H 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 53331198

 

TV-MS140H 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 53331198
TV-MS140H 薄型テレビ専用ラック HAMILeX(ハミレックス) 53331198

薄型テレビ専用ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
幅(cm)140.8
内容量1台注文コード53331198品番TV-MS140H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高さ412mmのスタンダードポジション。
なにかと便利なサイド収納。
天板はブラウン木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。

幅(cm)140.8付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ適合52v~60v型対応質量(kg)約26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1408×396×412アズワン品番64-3207-61総耐荷重(kg)約80
関連資料:(3.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする