曜日別特売
BSLS7NU200BL Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー) 53334497

Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)20
内容量1本注文コード53334497品番BSLS7NU200BL
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用

ケーブル長(m)20ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-3970-42伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする