曜日別特売
DS20-D1500L20-06 CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック 53336213

DS20-D1500L20-06 CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック 53336213
DS20-D1500L20-06 CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル サンドビック 53336213

CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本接続径20全長(mm)161注文コード53336213品番DS20-D1500L20-06
参考基準価格(税別)¥82,100販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

加工深さ4×DC用

加工深さ6×DC工具径(mm)15接続径20機能長さ(mm)110.53使用可能長さ(mm)90全長(mm)161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする