曜日別特売
DS20-0104-P-H5W 2044 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 53336615

DS20-0104-P-H5W 2044 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 53336615
DS20-0104-P-H5W 2044 CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック 53336615

CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材種2044チップブレーカーH5W注文コード53336615品番DS20-0104-P-H5W 2044
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

穴あけ用チップ 外周刃-01

チップサイズ01タイプ外周刃チップブレーカーH5W材種2044
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする