ICF70TA1/4R1 ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック 53339196

ICF70TA1/4R1 ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック 53339196
ICF70TA1/4R1 ICF ラジアルポートフランジ コスモ・テック 53339196

ICF ラジアルポートフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ICF70ポート数1注文コード53339196品番ICF70TA1/4R1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)90ポート数1適合規格チューブエンド寸法A(mm)70寸法D(mm)4.35寸法B(mm)38寸法C(mm)6.35寸法T(mm)19.1材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応ICF70チューブ/パイプサイズ1/4 inch

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする