曜日別特売
ICF34LF1/4FT1 ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53339984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF34LF1/4FT1 ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53339984
ICF34LF1/4FT1 ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック 53339984

ICF 水冷・ガス導入機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ICF34チューブ数1注文コード53339984品番ICF34LF1/4FT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304適合規格VCR(R)寸法A(mm)75寸法B(mm)75材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応ICF34チューブ/パイプサイズ1/4 inchチューブ数1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量2以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする