曜日別特売
NW40CRSN NW センターリング コスモ・テック 53342337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW センターリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
NW40
寸法A(mm)41
寸法B(mm)39
最高使用温度(℃)-50
内容量1個注文コード53342337品番NW40CRSN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

真空規格・各種汎用継手部品

用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW40寸法A(mm)41寸法B(mm)39最高使用温度(℃)-50最低使用温度(℃)100材質インナーリング:SUS 304、シール/ガスケット:ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量20以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする