コスモ・テック
NW テーパー めすねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
NW
16
注文コード
53342705
品番
NW16RC1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
NW
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
16
チューブ/パイプサイズ
1/2 inch
適合規格
テーパーねじ
タイプ
寸法B
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
25
材質(フランジ)
SUS 304
材質(継手)
SUS 304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。