曜日別特売
NW40RC3/8 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 53342784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NW テーパー めすねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個NW40注文コード53342784品番NW40RC3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

真空規格・各種汎用継手部品

用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。NW40チューブ/パイプサイズ3/8 inch適合規格テーパーねじタイプ寸法C寸法A(mm)55寸法L(mm)42.9材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53342784NW40RC3/813822825NW40RC3/8ANW40RC3/8 NW テーパー めすねじ コスモ・テック 13822825NW テーパー めすねじコスモ・テック1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする